ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ

ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ - エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ - エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ - エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ - エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ - エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ - エスコ

プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。
複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。
両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。

仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-07内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63875746EA527CA-22
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする