曜日別特売

ドロップハンマー EA572HRシリーズ

ドロップハンマー EA572HRシリーズ - エスコドロップハンマー EA572HRシリーズ - エスコドロップハンマー EA572HRシリーズ - エスコ
仕様●先端径:12mm●全長:170mm●材質:ナイロン●重量:130g●ハードヘッド●耐摩耗性、耐油性アズワン品番65-9265-13内容量1本
関連資料:(0.34MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63875780EA572HR-12
オープン
3,280
3,608(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする