雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ

雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ - エスコ雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ - エスコ雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ - エスコ雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ - エスコ

濡れた面でもにじまず打てます
墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます
乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります
凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます
竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
塩分を含んでいません

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PSB3-180●内容量:180ml●色:黒●サイズ:163×57×34mm●重量:250g●材質:顔料/カーボンブラック●用途:墨つぼ用アズワン品番65-9266-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63875816EA581DA-71
オープン
1,160
1,276(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする