曜日別特売

フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ

フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ - エスコフィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ - エスコフィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ - エスコフィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ - エスコ

注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。
1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。
トルクレンチの2丁掛けに適しています。
横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。
業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。
ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。

仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼アズワン品番65-9267-38危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63875834EA605BK-1
オープン
5,830
6,413(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする