曜日別特売

ウッドコーヒーミル 欅

ウッドコーヒーミル 欅 - 川崎合成樹脂ウッドコーヒーミル 欅 - 川崎合成樹脂ウッドコーヒーミル 欅 - 川崎合成樹脂ウッドコーヒーミル 欅 - 川崎合成樹脂ウッドコーヒーミル 欅 - 川崎合成樹脂

珈琲本来の風味をそこなわない、セラミック刃手動コーヒーミル
天然木のぬくもり、手動のコーヒーミル
国産天然木を使用。
漆器産地の職人技により、木目を合わせた見事な工芸的な商品に仕上がりました。
二つとして同じ表情のない天然木は、手にしっくりと馴染む使い心地をお楽しみください。
金属臭のないセラミック刃なので、素材本来の味が楽しめます。
セラミック刃は取り外し可能(内刃のみ)で水洗いしても錆びることがなく、いつでも清潔にお使い頂けます。

仕様●サイズ(約):〈本体〉Φ56×140(高)mm 〈ハンドル〉:28×113×35(高)mm●重量(約):230g●容器容量(約):95mL●材質●▼〈フタ、容器〉天然木ケヤキ(ウレタン塗装) 〈本体〉天然木ケヤキ(ウレタン塗装)、合成ゴム(EPDM)、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、鉄(三価ブラック)、PTEF 〈ハンドル〉ステンレス、天然木(ラッカー塗装) 〈刃部〉セラミック磁器●耐熱温度:〈ポリプロピレン、ポリアセタール、合成ゴム(EPDM)〉100℃●製造国:日本アズワン品番65-8924-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63876114MI-030
15,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする