曜日別特売

SUSコーヒーミル MIシリーズ

SUSコーヒーミル MIシリーズ - 川崎合成樹脂SUSコーヒーミル MIシリーズ - 川崎合成樹脂SUSコーヒーミル MIシリーズ - 川崎合成樹脂SUSコーヒーミル MIシリーズ - 川崎合成樹脂SUSコーヒーミル MIシリーズ - 川崎合成樹脂SUSコーヒーミル MIシリーズ - 川崎合成樹脂SUSコーヒーミル MIシリーズ - 川崎合成樹脂

セラミック刃は取外しが可能です。(内刃のみ)
水洗いしても錆びることがなくいつでも清潔にお使いいただけます。

仕様●サイズ(約):〈本体〉(径)47×135(高)mm 〈滑り止めグリップ〉54×50×20(高)mm 〈ハンドル〉27×113×35(高)mm●重量(約):220g●容器容量(約):120mL●材質●▼〈フタ、本体、容器〉18-8ステンレス、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、鉄(三価クロメート)、PTEF 〈ハンドル〉ステンレス、ポリプロピレン 〈刃部〉セラミック磁器 〈滑り止めグリップ〉シリコーンゴム●耐熱温度:〈ポリプロピレン、ポリアセタール〉100℃ 〈シリコーンゴム〉180℃●生産国:日本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63876139MI-03265-8924-53
6,000
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
63876148MI-03365-8924-54
6,000
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする