曜日別特売

ペーパーホルダー EA929APシリーズ

ペーパーホルダー EA929APシリーズ - エスコペーパーホルダー EA929APシリーズ - エスコペーパーホルダー EA929APシリーズ - エスコペーパーホルダー EA929APシリーズ - エスコペーパーホルダー EA929APシリーズ - エスコペーパーホルダー EA929APシリーズ - エスコ

扉に掛けるだけ!高さを調整できるから、様々なサイズに対応できるキッチンペーパーホルダー。キッチンペーパー キッチンクロス ペーパータオル 引き出し中収納 扉の内側に設置しても使用可能。サイズ調整 ストッパーの位置を変えられるので、様々なサイズのロールペーパーに対応。ストッパー上部はマグネットで調整できます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×100×300●材質:本体/スチール(粉体塗装)マグネット 滑り止め/シリコーン●耐荷重:500g●対応サイズ:高さ15~28cm以内、芯の直径約3cm以上のキッチンロールペーパー●ストッパーを上下して高さ約16~29cmに調節可能!アズワン品番65-9312-46繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63878957EA929AP-53
オープン
1,940
2,134(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする