曜日別特売

[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ

[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ - エスコ[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ - エスコ[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ - エスコ

使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

仕様●定格:300V 25A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30●端子金具:はんだ付け兼用250タブ端子(t0.8)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●取付板厚:3.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.4N・m●ナット二面幅:21mm●ねじ式つまみアズワン品番65-9314-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63878984EA940DL-97
オープン
1,280
1,408(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする