ネズミ専用立入禁止 忌避ゲル

ネズミ専用立入禁止 忌避ゲル - エスコネズミ専用立入禁止 忌避ゲル - エスコネズミ専用立入禁止 忌避ゲル - エスコ

ネズミが嫌がる天然由来成分のニオイが忌避効果を発揮。
ネズミの侵入、被害を防ぎます。
ニオイによる忌避の為、死骸を処理する必要がありません。
ネズミが嫌がる天然由来成分のニオイで侵入被害を防ぐ、置くだけ簡単な忌避剤。
天井裏や床下、倉庫、物置、ネズミの通路、侵入口などに置くだけでネズミを寄せつけません。

仕様●内容量:350g●サイズ:Φ92×103mm●対象動物:ネズミ●効果持続時間:約3ヶ月●成分:天然植物オイル、アルコール類、香料●生産国:日本●置くだけ簡単アズワン品番65-9314-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63879000EA941-4B
オープン
930
1,023(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする