曜日別特売

防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ

防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ - エスコ防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ - エスコ防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ - エスコ
仕様●サイズ(mm):390×470●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用アズワン品番65-9315-89内容量1箱(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63879027EA944D-82
オープン
3,300
3,630(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする