エスコ
20mmx20m 超強力・両面テープ
軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。
耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。
※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
アズワン品番
65-9316-39
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63879036
EA944MF-285
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください