防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ

防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ - エスコ防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ - エスコ防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ - エスコ

小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)
※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。

仕様●サイズ(mm):160.5×160.5×85.5●色:ベージュ●重量(g):688●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付アズワン品番65-9317-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63879054EA947HB-216
オープン
5,910
6,501(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする