曜日別特売

フタ付ゴミペール用消臭剤

フタ付ゴミペール用消臭剤 - 不動化学フタ付ゴミペール用消臭剤 - 不動化学フタ付ゴミペール用消臭剤 - 不動化学

炭素繊維がニオイの粒子を吸い込み、ゴミ臭(特に生ゴミ臭、腐敗臭)を強力にカットします。
ゴミペールなどのフタの内側に貼るだけで簡単に消臭できます。

仕様●成分:脱臭用活性炭不織布・炭素繊維・ポリエステル●標準使用量:15~45L用ゴミ箱に1個●有効期限:開封後約1ヶ月●両面テープ付き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63881635-8-119-01
190
189
208(税込)
翌々日出荷
63881644-8-119-02
190
189
208(税込)
翌々日出荷
63881660-8-119-03
190
189
208(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする