シャボネットユ・ムS

シャボネットユ・ムS - SARAYA(サラヤ)

殺菌成分配合のハンドソープです。無香料なので香りが手に残らず、作業に影響することはありません。

仕様●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:緑色透明液体●希釈の有無:原液●有効成分:イソプロピルメチルフェノール●材質:容器(ボトル・袋)/PE、ポンプ/PP●吐出・噴射形状:液状●単品サイズ:W77×D61×H138mmアズワン品番65-9539-61医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1ケース(24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6388299923259
17,040
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする