グローバルサイエンス
尿沈渣スピッツ2号 1箱
ポリスチレン樹脂は透明性が高く、最も汎用されている樹脂です。
仕様
●サイズ口部Φ17.5mm×全長:105mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL●容量:10mL●材質:スピッツ(PS) キャップ(PE)
アズワン品番
65-8122-82
内容量
1箱(20袋×50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63884645
10420
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください