精密機器の割れたスクリーンやバッテリー交換作業など緊急時の作業をするためのドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったツールキットです。
仕様●先曲がり精密ピンセット●▼Spudger(スパッジャー)●▼Jimmy(ジミー)●▼iFixit オープニングツール●▼iFixit オープニングピック6枚セット●▼サクションハンドル●▼簡単に開く磁化ケース●▼仕切り付きパーツケース(磁化ケースのフタ裏側)●▼精密スクリュードライバ 4mmビット:計16点●▼フィリップス(プラス):#000 / #00 / #0 / #1 / #2●▼ペンタローブ:P2 / P5・フラットヘッド(マイナス):1 / 2.5 / 4mm●▼トルクス:T4 / T5●▼セキュリティートルクス:TR6 / TR8 / TR10●▼トライポイント(トライウイング):Y000●▼SIM取り出し用ビット(グリップ端部に内蔵)●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-75内容量1セット