小津産業
ノアリポフィリウォールモップセット 30cm
壁のベタついた油汚れの清掃に
水は吸わず、油拭きに特化
仕様
●ツール長さ:996~1633mm●クロスサイズ:30cm●素材:ポリプロピレン●セット内容:ツール2本、クロス40枚
アズワン品番
65-8303-06
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63884898
-
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください