小津産業
天井用ノアリポフィリモップセット 45cm
天井のベタついた油汚れの清掃に
水は吸わず、油拭きに特化
仕様
●ツール長さ:1300~2360mm●クロスサイズ:45cm●素材:ポリプロピレン●セット内容:ツール2本、クロス40枚
アズワン品番
65-8303-09
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63884925
-
¥
60,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください