シーカフレックス

シーカフレックス - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

金属、金属プライマー、2成分形塗装面、セラミックス系材料、樹脂などの多種多様な被着材に良好な接着をする多目的1成分形ポリウレタン系接着剤/シーリング材です。恒久的な弾性シールに適しています。

仕様●主成分:1 成分形ポリウレタン●色 (CQP001-1):ブラック●硬化機構:湿気硬化●形状保持性:良い●施工温度範囲(外気温):5 ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):60 分 (23 ℃ / 50 % r.h.)●オープンタイム (CQP526-1):45 分(23 ℃ / 50 % r.h.)●硬化速度(CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):5 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 7619-1):40●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.8 MPa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):500 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):7 N/mm●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):-50 ~ 90 ℃●24時間:120 ℃●1時間:140 ℃●保存期間 (CQP016-1):12 ヶ月(25 ℃以下で保存)アズワン品番65-8310-75危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63886027-
2,060
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする