18-8大型タンク運搬用台車(ナイロン車)

18-8大型タンク運搬用台車(ナイロン車) - SUGICO(スギコ)

キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。
キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63966615DL-4640(40cm)67-2401-44
90,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63886474DL-4645(45cm)67-2401-45
91,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63886490DL-4650(50cm)67-2401-46
92,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63886499DL-4655(55cm)67-2401-47
93,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63886508DL-4660(60cm)67-2401-48
94,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする