曜日別特売

USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ

USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ - アズワンUSB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ - アズワン

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。
室内の様々なところをデコレーションできます。
LEDなので省エネ・低発熱。

仕様●色:WH(ホワイト)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63886578EM-USBJL-5VWH-10M
1,480
1,470
1,617(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする