曜日別特売

バスクリーナー 5kg 3本入

バスクリーナー 5kg 3本入 - SARAYA(サラヤ)

泡持ちとすすぎ性が良い、浴室用洗浄・除菌剤。
中性タイプで、手肌や材質への影響が少なく安心です。

仕様●内容物形状:液状●希釈(の有無):希釈●使用方法:1被洗浄物を水で流す。 25倍に希釈した希釈液を直接かけるか、スポンジなどにつけて洗浄する。 汚れがひどい時は、2~3分置いてから、軽くこすると効果的。 3水でよくすすぐ。●液性:中性●香料:無し●有効成分:第四級アンモニウム塩、界面活性剤(非イオン系、両性系)、金属イオン封鎖剤、溶剤●材質:ボトル:PE/キャップ:PP●単品サイズ:W230×D120×H284mm●単品重量:5180gアズワン品番67-2484-10内容量1ケース(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6389003531782
20,160
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする