SARAYA(サラヤ)
カウンタークロス 100枚×9袋
乾燥性が高く雑菌の繁殖を抑えるので、清潔にお使いいただけます。
仕様
●材質:レーヨン、ポリエステル●単品(1袋)サイズ:300×165×135mm●単品(1袋)重量:970g●1枚のサイズ:320×600mm
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(9袋)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63890044
79518
67-2518-07
¥
14,550
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63890060
79519
67-2518-08
¥
14,550
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63890069
79520
67-2518-09
¥
14,550
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63890078
79521
67-2518-10
¥
14,550
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください