曜日別特売

惣菜容器 CT沙楽 NP-BK 本体

惣菜容器 CT沙楽 NP-BK 本体 - 中央化学惣菜容器 CT沙楽 NP-BK 本体 - 中央化学

新柄のニュアンスカラーは食材をより鮮やかに見せる視覚効果があり、テーブルウェアとしての魅力をより一層引き立てる製品となっております。

仕様●サイズ:240×180×22mm●材質:CT(PPF)●重量:22gアズワン品番65-9867-44内容量1ケース(400枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6389064712476
15,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする