曜日別特売

丼・重容器 CTかこみ 黒-BK 本体

丼・重容器 CTかこみ 黒-BK 本体 - 中央化学

本体のみです。
※蓋は別売り。

仕様●サイズ:197×147×27mm●材質:OPS●重量:10gアズワン品番65-9867-73内容量1ケース(800枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6389090911403
16,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする