精肉容器 まくら桶 たけみR 本体

精肉容器 まくら桶 たけみR 本体 - 中央化学

まくら形状で立中身の食材を体的に魅せられます。
蓋とラップ両方でご使用頂けます。

仕様●サイズ:193×99×27mm●材質:PSP●重量:3.6gアズワン品番65-9867-80内容量1ケース(1200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638909703418
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする