中央化学
寿司容器 HS桶 蓋
蓋のみです。
※本体は別売り。
仕様
●サイズ:159×159×20mm●材質:OPS●重量:5.4g●厚さ:0.23mm
アズワン品番
65-9868-05
内容量
1ケース(600枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63891119
14498
¥
7,140
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください