中央化学
弁当容器 街並折 K
折り蓋タイプの弁当容器。
仕様
●サイズ:[開いたサイズ]212×176×33mm、[閉じたサイズ]176×106×42mm●材質:PSP●重量:4g●容量:120g
アズワン品番
65-9868-58
内容量
1ケース(900枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63891530
16451
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください