曜日別特売

2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ

2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ - セントレディス2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ - セントレディス2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ - セントレディス2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ - セントレディス2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ - セントレディス2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ - セントレディス2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ - セントレディス2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ - セントレディス

ショルダーとウエストポーチにも使用できる2WAYタイプ。
B5ノートやタブレットも収納できる大き目のポケット。
マチも3.5cmあるので、たっぷり収納が出来ます。
ボトルポケットにはボトルを面ファスナーで固定出来るようになりました。
取り外しの簡単なストライプ付き。

仕様●表生地撥水加工●大ポケット×1●小分けポケット×2●中ポケット×1●ボトル入れポケット×1●背面ファスナーポケット×1●ストライプ付き●Dカンあり●全体長さ調整可能範囲:60~130cm●サイズ(cm):(約)W26×D6×H23●重量:約140g●材質:本体生地/ポリエステル、ベルト/ポリプロピレン、バックル/POM ※ポリアセタール樹脂●Illustrations Dick Bruna @ copyright Mercis bv,1953-2023アズワン品番65-9012-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63891627ST-CNMF0001
3,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする