富士
口元空間広々マスク
4層構造でしっかりした生地感、口元の空間を保持します。
仕様
●入数:1箱(20枚入)●材質:本体・フィルター部/ポリプロピレン、ノーズアーム/ポリエチレン、耳紐/ポリエステル・ポリウレタン●細菌ろ過効率(BFE):≧95%●微粒子ろ過効率(PFE):≧95%●ウイルスろ過効率(VFE):≧95%●花粉ろ過効率:≧95%●サイズ:95×65×270mm●JIS規格:適合番号G42110066●個包装
アズワン品番
7-8543-01
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63891898
-
¥
780
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください