曜日別特売

折箱 CWH 赤-たもん杉(ボ)

折箱 CWH 赤-たもん杉(ボ) - 中央化学

馴染み深い折箱タイプ!外嵌合蓋つき。

仕様●サイズ:194×194×33mm●材質:[本体]HIPS、PSP [蓋]OPS●重量:32gアズワン品番65-9851-08内容量1ケース(240枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63891977369231
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする