曜日別特売

車椅子 NEOシリーズ

車椅子 NEOシリーズ - 日進医療器(車イス)

跳ね上げ式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポートを装備しています。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):590×1050×1280●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ●ティルト角度:0~27°●ヘッドサポート高:880mm●折りたたみ時幅:330mm●座面サイズ:400×400mm●座面高:前/430mm、後/410mm●バックサポート高:460mm●アームサポート高:240mm●フットサポート・シート間距離(調節式):320・340・360mm●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●重量:17.1kg●耐荷重:100kg●バンド式介助ブレーキ・タックルブレーキ付きアズワン品番7-7888-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63895739NEO-10aW
140,900
129,800
非課税商品
129,800(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする