曜日別特売

なるほどしゃもじケース付き

なるほどしゃもじケース付き - イノマタ化学なるほどしゃもじケース付き - イノマタ化学なるほどしゃもじケース付き - イノマタ化学

表面の多数の凹部(ディンプル)が、ごはんを付きにくくします。
フッ素加工+ディンプル加工でごはんが付きにくい!
ケースが吸盤付きだから、置き場所に困らない!

仕様●カラー:ホワイト●商品サイズ●▼しゃもじ:6.7×19.4Hcm/ケース:7.8×4.1×10.2Hcm●材質●▼本体:ポリプロピレン/吸盤:塩化ビニール樹脂アズワン品番65-8978-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63896484#1151
140
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする