曜日別特売

気くばり米びつ 6kg ホワイト

気くばり米びつ 6kg ホワイト - イノマタ化学気くばり米びつ 6kg ホワイト - イノマタ化学気くばり米びつ 6kg ホワイト - イノマタ化学

引き出しの収納に適した米びつ。
残ったお米と新しいお米が分けられる残米パック付。
お米がすくいやすいライスカップ付。

仕様●カラー:ホワイト●サイズ:27×34.4×14.9Hcm●容量:本体/9.3L、残米パック/760mL●材質●▼本体・残米パック/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン、窓・ハンドル・ライスカップ/スチロール樹脂アズワン品番65-8978-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63896500#1270
1,140
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする