曜日別特売

冷蔵庫米びつ2kg

冷蔵庫米びつ2kg - イノマタ化学冷蔵庫米びつ2kg - イノマタ化学冷蔵庫米びつ2kg - イノマタ化学

お米が簡単に量れる冷蔵庫用米びつ。
冷蔵庫収納でお米をおいしく保存できます。
2kg容量のコンパクトタイプだからドアポケットにもすっぽりキレイに収まります。
冷蔵室の棚に横置きもできます。
カップは1合がより正確に測れる「とっくり型」。口が小さいので誤差が少なくなります。カップの底は外して洗えるからいつでも清潔にお使いいただけます。

仕様●サイズ:105×175×291mm●容量:2.4L●カラー:クリアーアズワン品番65-8981-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63896956#1247
640
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする