曜日別特売

ペーパータオルケース WALL PT 2

ペーパータオルケース WALL PT 2 - イデアペーパータオルケース WALL PT 2 - イデアペーパータオルケース WALL PT 2 - イデアペーパータオルケース WALL PT 2 - イデアペーパータオルケース WALL PT 2 - イデアペーパータオルケース WALL PT 2 - イデアペーパータオルケース WALL PT 2 - イデアペーパータオルケース WALL PT 2 - イデア

たっぷり収納、収めてスッキリ!徳用サイズ対応の壁掛けペーパータオルケース
洗面やキッチンなど、タイルの壁からお部屋の壁、冷蔵庫などスチールの壁(マグネット別売り)まで、どんな壁にも貼って使うことが出来ます。
徳用サイズのペーパータオルやキッチンペーパーを、袋のパッケージのまま入れて使えます。
ポケットさながら、ペーパーの取り換えはフタを開いて、替えのペーパーを入れるだけ。

仕様●サイズ:幅255×奥行き105×高さ145mm●重量:440g●素材:ABS樹脂(本体)、ABS樹脂・両面テープ(付属パーツ4個)繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(6個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63899896-65-8640-41
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63899905-65-8640-42
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63899914-65-8640-43
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63899930-65-8640-44
18,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする