イデア
WALL WALLPT専用マグネット 2枚入り 1箱 10セット入
壁に貼って使えるWALLシリーズに使える専用マグネット(2枚入り)。
仕様
●サイズ:幅70×奥行き130×高さ1.2mm(1枚サイズ)●重量:80g(1枚40g×2枚)●素材:粘着テープ付マグネット
アズワン品番
65-8640-49
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63899966
-
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください