注射針回収容器 サンペールK(本体、蓋、中蓋セット)

注射針回収容器 サンペールK(本体、蓋、中蓋セット) - サンコー(三甲)注射針回収容器 サンペールK(本体、蓋、中蓋セット) - サンコー(三甲)注射針回収容器 サンペールK(本体、蓋、中蓋セット) - サンコー(三甲)注射針回収容器 サンペールK(本体、蓋、中蓋セット) - サンコー(三甲)

使用済み注射針を回収・運搬するための容器です。

仕様●容量(L):7.2●材質:PP●外寸法(mm):263×181×248●有効内寸法(mm):204×122×237アズワン品番65-8722-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6390016720081101RENIT
2,300
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする