18-8給食バット・(半カールフラットフランジ)研磨無 SK-6038シリーズ

18-8給食バット・(半カールフラットフランジ)研磨無 SK-6038シリーズ - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・(半カールフラットフランジ)研磨無 SK-6038シリーズ - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・(半カールフラットフランジ)研磨無 SK-6038シリーズ - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・(半カールフラットフランジ)研磨無 SK-6038シリーズ - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・(半カールフラットフランジ)研磨無 SK-6038シリーズ - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・(半カールフラットフランジ)研磨無 SK-6038シリーズ - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・(半カールフラットフランジ)研磨無 SK-6038シリーズ - SUGICO(スギコ)

フランジ内側が容易に洗浄できます。
ハンドル金具に水が溜まりにくい構造
▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:612×389×H140mm●半カールフラットフランジ●HACCP●NSF●満水容量:約28L●重量:約2.2kg●板厚:0.7mm●コード番号:SA1881アズワン品番67-2402-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63902696SK-6038XK
14,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする