曜日別特売

重なるパン箱(蓋付)

重なるパン箱(蓋付) - タマチュウ重なるパン箱(蓋付) - タマチュウ重なるパン箱(蓋付) - タマチュウ重なるパン箱(蓋付) - タマチュウ重なるパン箱(蓋付) - タマチュウ

丸棒固定ハンドルでグラグラしない
重ねたフタが取れやすく、乾燥しやすい「流水溝」付き
10段重ねてもわずか74cm
1段毎に約6.1cm
1段の高さが18.5cm
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸410×350×H185mm●25~35人●10段積み重ね寸法(ハンドル含む):478×370×740mm●材質:シルバーアルマイト(硫酸)●コード番号:AC9166アズワン品番67-2403-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63902854TA-30
21,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする