中央化学
丼・重容器 CT中皿 BK
組み合わせで新たな価値を引き出せます。
仕様
●サイズ:206×106×35mm●材質:CT●重量:9g●容量:210ml
アズワン品番
65-9864-49
内容量
1ケース(800枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63903247
149161
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください