曜日別特売

丼・重容器 CT中皿 金-BK

丼・重容器 CT中皿 金-BK - 中央化学

組み合わせで新たな価値を引き出せます。

仕様●サイズ:206×106×35mm●材質:CT●重量:8.8g●容量:210mlアズワン品番65-9864-51内容量1ケース(800枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63903265153791
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする