曜日別特売

どんぶり容器 SDドン K17 BK 身 400枚

どんぶり容器 SDドン K17 BK 身 400枚 - 中央化学

本体のみです。
※中皿は別売り。

仕様●サイズ:168×168×57mm●材質:SD●重量:12g●容量:190mlアズワン品番65-9864-60内容量1ケース(400枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63903274291153
14,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする