SUGICO(スギコ)
耐熱オーブンミット 赤(1枚) RHTMCシリーズ
レーシングスーツと同じ材質で作られていますので、耐火・耐熱・消火の働きをします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:18吋●全長450mm●色:赤●耐熱温度:約300℃●材質:ノーメックス生地●コード番号:AC6108
アズワン品番
67-2411-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63904568
RHTMC-18(18吋)
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください