サンコー(三甲)
トラッシュペール24 グレー
プラスチック製のごみ箱です。
仕様
●容量(L):24.2●材質:PP●外寸法(mm):357×233×420●有効内寸法(mm):288×169×412
アズワン品番
65-8749-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63905390
80160300GL803
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください