曜日別特売

木枠砂糖フルイ(10メッシュ)

木枠砂糖フルイ(10メッシュ) - 森田金網篩製作所木枠砂糖フルイ(10メッシュ) - 森田金網篩製作所

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ300×H90mm●10メッシュ●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AK0015アズワン品番67-2466-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63909678尺0
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする