サンエス
男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70947Kシリーズ
ウエスト部分が全てゴムで、裾口を絞ったパンツ
仕様
男女共用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
78
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63909845
FX70947K
C/#11ホワイト
3L
88~96
124
65-8752-27
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63909854
FX70947K
C/#23サックス
5L
104~112
140
65-8752-36
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください