SUGICO(スギコ)
メロディー 18-8スープ漉し(総絞り)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ180×H158mm●柄長:185mm●穴径:Φ1.2mm●コード番号:AB8619
アズワン品番
67-2467-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63910545
18cm
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください