サンエス
男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70957Kシリーズ
ウエスト部分が全てゴムで、裾口を絞ったパンツ
材質
ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63910834
FX70957K
C/#3ネイビー
4L
78
96~104
132
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63910850
FX70957K
C/#23サックス
S
72
56~64
92
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63910859
FX70957K
C/#27グリーン
M
75
64~72
100
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください