シャボネットモイスト 500mL 泡ポンプ付 減容ポンプ 1ケース 12本入

シャボネットモイスト 500mL 泡ポンプ付 減容ポンプ 1ケース 12本入 - SARAYA(サラヤ)

うるおいたっぷりの泡で手肌しっとり手を洗うと同時に除菌ができる薬用ハンドソープです。
ムクロジエキスとアミノ酸由来保湿剤を配合し、きめ細やかな弾力のある潤いたっぷりの泡で、すっきりと洗った後の、しっとり感が感じられます。

仕様●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:緑色透明液体●希釈の有無:原液●香料:無し●液性:弱アルカリ性●使用方法(希釈倍率・標準使用濃度・用法等):本品の適量をとり、手指を洗浄し洗い流す●有効成分:イソプロピルメチルフェノール●材質●▼容器(ボトル・袋):PE●▼ポンプ:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W98×D69×H210mm●単品重量:584gアズワン品番67-2390-09医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1ケース(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6391093823258
12,120
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする